Motion
PHP 4SPZ150TB

SKF
PHP 4SPZ150TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPZ, rainure 4 , diamètre extérieur de 154 mm, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11313513
N° MFRPHP 4SPZ150TB
Prix67.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 4SPZ150TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPZ, rainure 4 , diamètre extérieur de 154 mm, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11313513
N° MFRPHP 4SPZ150TB
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
Votre prix67.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPZ
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    154 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    4
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 4SPZ150TB POULIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good