Motion
PHS 08B-2TB35

SKF
PHS 08B-2TB35

35 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11314111
N° MFRPHS 08B-2TB35
Prix86.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 08B-2TB35

35 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11314111
N° MFRPHS 08B-2TB35
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
Prix86.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.9370 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2598 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.2598 po
  • Diamètre du pas
    5.5780 po
  • Poids
    3.44 lb, 1.56 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    08B /1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 08B-2TB35