Motion
PHS 12B-1DSTB18

SKF
PHS 12B-1DSTB18

18 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11314233
N° MFRPHS 12B-1DSTB18
Prix88.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1DSTB18

18 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11314233
N° MFRPHS 12B-1DSTB18
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
Prix88.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.4646 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2598 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Largeur totale
    1.9370 po
  • Diamètre du pas
    4.3193 po
  • Poids
    4.82 lb, 2.19 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-1DSTB18
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon