Motion
PHG DA-635-5M-25

SKF
PHG DA-635-5M-25

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 635 mm, largeur de 25 mm, 254 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11314697
N° MFRPHG DA-635-5M-25
Prix81.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DA-635-5M-25

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 635 mm, largeur de 25 mm, 254 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11314697
N° MFRPHG DA-635-5M-25
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
Prix81.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2087 po
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    635 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face;Huile;Résistant à la chaleur et à l’ozone;Cordons en fibre de verre
  • Section de la ceinture
    D-5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    254
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG DA-635-5M-25 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE