Motion
PHS 60-1TB30

SKF
PHS 60-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11314702
N° MFRPHS 60-1TB30
Price$102.29/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 60-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11314702
N° MFRPHS 60-1TB30
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
Price$102.29/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5598 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2520 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    7.5902 po
  • Largeur totale
    1.2500 po
  • Poids
    4.79 lb, 2.17 kg

Details

  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 60-1TB30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté