Motion
PHG DB-T10-1250-32

SKF
PHG DB-T10-1250-32

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1250 mm, largeur de 32 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11314771
N° MFRPHG DB-T10-1250-32
Prix82.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DB-T10-1250-32

T10, pas de 10 mm, longueur de pas de 1250 mm, largeur de 32 mm, 125 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI11314771
N° MFRPHG DB-T10-1250-32
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
Prix82.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    7 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Pas
    10 mm
  • Longueur du pas
    1250 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face; section DB-T asymétrique; cordons en acier; coussin en caoutchouc polyuréthane; résistant à l’huile; résistant aux produits chimiques
  • Section de la ceinture
    DB-T10
  • Type de courroie
    T10
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Acier
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    125
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Acier
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à l’huile

Aperçu

Description du fabricant
PHG DB-T10-1250-32 CEINTURÉE ET CONDUITE DE COURROIE