Motion
PHP 2SPA224TB

SKF
PHP 2SPA224TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 2 , diamètre extérieur de 229.50 mm, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11316044
N° MFRPHP 2SPA224TB
Prix124.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 2SPA224TB

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPA, rainure 2 , diamètre extérieur de 229.50 mm, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11316044
N° MFRPHP 2SPA224TB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPA
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    229.50 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 2SPA224TB POULIE