Motion
PHG 118-XL-S1800

SKF
PHG 118-XL-S1800

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 299.7200 mm, 18.0000 po de largeur, 59 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11316238
N° MFRPHG 118-XL-S1800
Prix107.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 118-XL-S1800

TG, pas de 0.2000 po, longueur de pas de 299.7200 mm, 18.0000 po de largeur, 59 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11316238
N° MFRPHG 118-XL-S1800
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
Prix107.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    18.0000 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    299.7200 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Fonctionnement synchrone sans glissement ; Stabilité dimensionnelle ; Coussin en caoutchouc néoprène ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    59
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 118-XL-S1800 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE