Motion
PHS 20B-1TBH15

SKF
PHS 20B-1TBH15

15 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11316255
N° MFRPHS 20B-1TBH15
Prix129.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1TBH15

15 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11316255
N° MFRPHS 20B-1TBH15
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
Prix129.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.2520 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7717 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Largeur totale
    1.7717 po
  • Diamètre du pas
    6.0122 po
  • Poids
    5.09 lb, 2.31 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    15
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1TBH15