Motion
PHG 270-3M-S450

SKF
PHG 270-3M-S450

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 270 mm, largeur de 450 mm, 90 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11316756
N° MFRPHG 270-3M-S450
Price$119.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 270-3M-S450

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 270 mm, largeur de 450 mm, 90 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11316756
N° MFRPHG 270-3M-S450
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
Price$119.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0945 po
  • Overall Width  
    450 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    270 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    90
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 270-3M-S450 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté