Motion
PHS 16B-1DSTB20

SKF
PHS 16B-1DSTB20

20 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11319034
N° MFRPHS 16B-1DSTB20
Price$228.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-1DSTB20

20 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11319034
N° MFRPHS 16B-1DSTB20
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
Price$228.46/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.3150 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0079 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Diamètre du pas
    6.3929 po
  • Poids
    10.83 lb, 4.91 kg

Details

  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    20
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-1DSTB20

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs