Motion
PHS 80-1TB32

SKF
PHS 80-1TB32

32 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11319087
N° MFRPHS 80-1TB32
Prix230.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 80-1TB32

32 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11319087
N° MFRPHS 80-1TB32
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
Prix230.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    10.7500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    11.41 lb, 5.18 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    32
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 80-1TB32

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs