Motion
PHG 280-XL-S1800

SKF
PHG 280-XL-S1800

XL, 0.2000 in Pitch, 28.0000 in Pitch Length, 18.0000 in Width, 140 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI11319094
N° MFRPHG 280-XL-S1800
Prix238.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 280-XL-S1800

XL, 0.2000 in Pitch, 28.0000 in Pitch Length, 18.0000 in Width, 140 Teeth, Neoprene Material
N° D’ARTICLE MI11319094
N° MFRPHG 280-XL-S1800
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
Prix238.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.0906 po
  • Global Largeur  
    18.0000 po
  • Pas
    0.2000 po
  • Longueur du pas
    28.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile et à la chaleur ; Résistant à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    XL
  • Type de courroie
    XL
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    140
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 280-XL-S1800 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues