Motion
PHS 35-3B84

SKF
PHS 35-3B84

Pignon de chaîne à rouleaux - 35 / 3/8 po, moyeu B, 84 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11319941
N° MFRPHS 35-3B84
Prix277.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 35-3B84

Pignon de chaîne à rouleaux - 35 / 3/8 po, moyeu B, 84 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11319941
N° MFRPHS 35-3B84
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
Prix277.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3799 po
  • Diamètre extérieur
    10.2500 po
  • Largeur totale
    1.8799 po
  • Poids
    22.24 lb, 10.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    84
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 35-3B84