Motion
PHS 100-1B35

SKF
PHS 100-1B35

Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11320809
N° MFRPHS 100-1B35
Prix339.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 100-1B35

Pignon de chaîne à rouleaux - 100 / 1-1/4 po, moyeu B, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11320809
N° MFRPHS 100-1B35
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
Prix339.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.0000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.3098 po
  • Diamètre extérieur
    14.6402 po
  • Largeur totale
    2.5000 po
  • Poids
    35.87 lb, 16.3 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 100-1B35