Motion
PHG 5040-14M-40

SKF
PHG 5040-14M-40

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 5040 mm, largeur de 40 mm, 360 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11320944
N° MFRPHG 5040-14M-40
Prix293.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 5040-14M-40

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 5040 mm, largeur de 40 mm, 360 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11320944
N° MFRPHG 5040-14M-40
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
Prix293.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    5040 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile, à la chaleur et à l’ozone, fonctionnement synchrone sans glissement, excellente stabilité dimensionnelle, convient aux climats tropicaux, réduction de la consommation d’énergie et augmentation du temps moyen entre les défaillances
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    360
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 5040-14M-40 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues