Motion
PHS 20B-1TB30

SKF
PHS 20B-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11321049
N° MFRPHS 20B-1TB30
Prix361.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1TB30

30 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11321049
N° MFRPHS 20B-1TB30
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
Prix361.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.9055 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0079 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur totale
    2.0079 po
  • Diamètre du pas
    11.9587 po
  • Poids
    20.59 lb, 9.34 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1TB30

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues