Motion
PHS 50-2B68

SKF
PHS 50-2B68

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11321629
N° MFRPHS 50-2B68
Prix421.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-2B68

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 68 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11321629
N° MFRPHS 50-2B68
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
Prix421.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    13.8902 po
  • Largeur totale
    2.3799 po
  • Poids
    44.32 lb, 20.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    68
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 50-2B68