Motion
PHG DA-2400-8M-30

SKF
PHG DA-2400-8M-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2400 mm, largeur de 30 mm, 300 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11321768
N° MFRPHG DA-2400-8M-30
Prix365.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DA-2400-8M-30

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 2400 mm, largeur de 30 mm, 300 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11321768
N° MFRPHG DA-2400-8M-30
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
Prix365.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.3228 po
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    2400 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Double face ; Cordons en fibre de verre ; Résistant à l’huile et à la chaleur ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    D-8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    300
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG DA-2400-8M-30 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon