Motion
PHG 480-H-S1800

SKF
PHG 480-H-S1800

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 48.0000 po, largeur de 18.0000 po, 96 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11321856
N° MFRPHG 480-H-S1800
Prix374.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 480-H-S1800

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 48.0000 po, largeur de 18.0000 po, 96 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11321856
N° MFRPHG 480-H-S1800
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
Prix374.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1693 po
  • Global Largeur  
    18.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    48.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile et à la chaleur; Résistant à l’ozone; Stabilité dimensionnelle; Coussin en caoutchouc néoprène; Cordons en fibre de verre
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    96
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 480-H-S1800 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE