Motion
PHS 20B-1B49

SKF
PHS 20B-1B49

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu B, 49 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11323421
N° MFRPHS 20B-1B49
Price$726.62/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 20B-1B49

Pignon de chaîne à rouleaux - 20B / 1-1/4 po, moyeu B, 49 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11323421
N° MFRPHS 20B-1B49
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
Price$726.62/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    5.9055 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0157 po
  • Largeur totale
    2.7559 po
  • Diamètre du pas
    10.6323 po
  • Poids
    70.02 lb, 31.8 kg

Details

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    20B /1-1/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    49
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 20B-1B49

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté