Motion
PHS 50-2B95

SKF
PHS 50-2B95

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 95 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11323424
N° MFRPHS 50-2B95
Prix727.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 50-2B95

Pignon de chaîne à rouleaux - 50 / 5/8 po, moyeu B, 95 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11323424
N° MFRPHS 50-2B95
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
Prix727.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    19.2701 po
  • Largeur totale
    2.3799 po
  • Poids
    62.91 lb, 28.5 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    95
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 50-2B95