Motion
PHG DA-3150-14M-40

SKF
PHG DA-3150-14M-40

DA-14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 40 mm, 225 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI11323568
N° MFRPHG DA-3150-14M-40
Prix640.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DA-3150-14M-40

DA-14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 3150 mm, largeur de 40 mm, 225 dents, matériau en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI11323568
N° MFRPHG DA-3150-14M-40
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
Prix640.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Largeur  
    40 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    3150 mm

Détails

  • Type de courroie
    DA-14M
  • Matériel
    Caoutchouc néoprène
  • Nombre de Dents  
    225

Aperçu

Description du fabricant
PHG DA-3150-14M-40 CEINTURÉE ET CONDUITE DE COURROIE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good