Motion
PHG 1312-8M-S450

SKF
PHG 1312-8M-S450

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1312 mm, largeur de 450 mm, 164 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11323571
N° MFRPHG 1312-8M-S450
Price$641.48/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1312-8M-S450

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1312 mm, largeur de 450 mm, 164 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11323571
N° MFRPHG 1312-8M-S450
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
Price$641.48/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2205 po
  • Overall Width  
    450 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1312 mm

Details

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux; Cordons en fibre de verre à faible élasticité; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    164
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1312-8M-S450 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté