Motion
PHG DA-1600-8M-85

SKF
PHG DA-1600-8M-85

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 85 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11323779
N° MFRPHG DA-1600-8M-85
Prix690.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG DA-1600-8M-85

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1600 mm, largeur de 85 mm, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11323779
N° MFRPHG DA-1600-8M-85
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
Prix690.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.3228 po
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1600 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ceinture HTD à double face ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène résistant à l’huile et à la chaleur ; Haute résistance au cisaillement ; Fonctionnement synchrone sans glissement ; Résistant à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    D-8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    200
  • Nombre de côtés dentés
    2
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG DA-1600-8M-85 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE