Motion
PHG 6160-14M-85

SKF
PHG 6160-14M-85

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 6160 mm, largeur de 85 mm, 440 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324029
N° MFRPHG 6160-14M-85
Prix763.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 6160-14M-85

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 6160 mm, largeur de 85 mm, 440 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324029
N° MFRPHG 6160-14M-85
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
Prix763.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    6160 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    440
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 6160-14M-85 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues