Motion
PHG 1648-8M-S440

SKF
PHG 1648-8M-S440

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1648 mm, largeur de 440 mm, 206 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324041
N° MFRPHG 1648-8M-S440
Prix767.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1648-8M-S440

8M, pas de 8 mm, longueur de pas de 1648 mm, largeur de 440 mm, 206 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324041
N° MFRPHG 1648-8M-S440
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
Prix767.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.2205 po
  • Global Largeur  
    440 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    1648 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Convient aux climats tropicaux; Cordons en fibre de verre à faible élasticité
  • Section de la ceinture
    8M
  • Type de courroie
    8M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    206
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1648-8M-S440 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon