Motion
PHF TB6050X5.5

SKF
PHF TB6050X5.5

Bague de verrouillage conique - série 6050 , 5-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11324048
N° MFRPHF TB6050X5.5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHF TB6050X5.5

Bague de verrouillage conique - série 6050 , 5-1/2 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI11324048
N° MFRPHF TB6050X5.5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5-1/2 po
  • Taille de la bague
    6050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE PHF TB6050X5.5