Motion
PHG 1000-H-S1800

SKF
PHG 1000-H-S1800

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 2540 mm, 18.0000 po de largeur, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324075
N° MFRPHG 1000-H-S1800
Prix779.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1000-H-S1800

H, pas de 0.5000 po, longueur de pas de 2540 mm, 18.0000 po de largeur, 200 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324075
N° MFRPHG 1000-H-S1800
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
Prix779.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1693 po
  • Global Largeur  
    18.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Longueur du pas
    2540 mm
  • Poids
    11.1 lb, 5.0349 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à l’huile; Résistant à la chaleur; Résistant à l’ozone; Cordons en fibre de verre à faible élasticité; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    H
  • Type de courroie
    H
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    200
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1000-H-S1800 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon