Motion
PHG 1730-5M-S450

SKF
PHG 1730-5M-S450

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 1730 mm, largeur de 450 mm, 346 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324410
N° MFRPHG 1730-5M-S450
Prix902.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 1730-5M-S450

5M, pas de 5 mm, longueur de pas de 1730 mm, largeur de 450 mm, 346 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324410
N° MFRPHG 1730-5M-S450
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
Prix902.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0.1417 po
  • Global Largeur  
    450 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1730 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Huile ; Résistant à la chaleur et à l’ozone ; Convient aux climats tropicaux ; Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; Coussin en caoutchouc néoprène
  • Section de la ceinture
    5M
  • Type de courroie
    5M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    346
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fibre de verre
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 1730-5M-S450 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE