Motion
PHG 2388-3M-S450

SKF
PHG 2388-3M-S450

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 2388 mm, largeur de 450 mm, 796 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324437
N° MFRPHG 2388-3M-S450
Price$913.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 2388-3M-S450

3M, pas de 3 mm, longueur de pas de 2388 mm, largeur de 450 mm, 796 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11324437
N° MFRPHG 2388-3M-S450
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
Price$913.67/each

Spécifications

Dimensions

  • Overall Width  
    450 mm
  • Pas
    3 mm
  • Longueur du pas
    2388 mm

Details

  • Section de la ceinture
    3M
  • Type de courroie
    3M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériel
    Néoprène
  • Number Of Teeth  
    796
  • Nombre de côtés dentés
    1

Aperçu

Description du fabricant
PHG 2388-3M-S450 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs