Motion
PHS 12B-1B114

SKF
PHS 12B-1B114

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 114 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324593
N° MFRPHS 12B-1B114
Prix1,181.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 12B-1B114

Pignon de chaîne à rouleaux - 12B / 3/4 po, moyeu B, 114 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11324593
N° MFRPHS 12B-1B114
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
Prix1,181.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    4.3307 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.6220 po
  • Largeur totale
    2.2047 po
  • Diamètre du pas
    27.2189 po
  • Poids
    48.5 lb, 22 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    114
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 12B-1B114