Motion
PHP 6-8V1250-F

SKF
PHP 6-8V1250-F

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 6 Groove, Bushing Required Bore Size, 12.5000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI11324716
N° MFRPHP 6-8V1250-F
Prix1,028.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 6-8V1250-F

V-Belt Pulley - 8V Belt Section, 6 Groove, Bushing Required Bore Size, 12.5000 in O.D., QD Bushed, F Series Bushing, Cast Iron Material
N° D’ARTICLE MI11324716
N° MFRPHP 6-8V1250-F
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
Prix1,028.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    8V
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    12.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    6
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 6-8V1250-F POULIE