Motion
PHS 180-1C35

SKF
PHS 180-1C35

Pignon de chaîne à rouleaux - 180 / 2-1/4 po, moyeu en C, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325874
N° MFRPHS 180-1C35
Prix2,747.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 180-1C35

Pignon de chaîne à rouleaux - 180 / 2-1/4 po, moyeu en C, 35 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325874
N° MFRPHS 180-1C35
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
Prix2,747.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    8.5000 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    5.7500 po
  • Diamètre extérieur
    26.3500 po
  • Largeur totale
    4.3799 po
  • Poids
    222.47 lb, 101 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    35
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 180-1C35