Motion
PHS 16B-3C60

SKF
PHS 16B-3C60

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325886
N° MFRPHS 16B-3C60
Prix2,776.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 16B-3C60

Pignon de chaîne à rouleaux - 16B / 1 po, moyeu C, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11325886
N° MFRPHS 16B-3C60
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
Prix2,776.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    7.0866 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.2126 po
  • Largeur totale
    4.3307 po
  • Diamètre du pas
    19.1071 po
  • Poids
    128 lb, 58.1 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Style de concentrateur
    C
  • Type de concentrateur
    C
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 16B-3C60
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon