Motion
PHP 8SPC630TB4535

SKF
PHP 8SPC630TB4535

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 8 , diamètre extérieur de 639.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11326022
N° MFRPHP 8SPC630TB4535
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 8SPC630TB4535

Poulie à courroie en V - Section de courroie SPC, rainure 8 , diamètre extérieur de 639.60 mm, bague de verrouillage conique, bague série 4535 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11326022
N° MFRPHP 8SPC630TB4535
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    SPC
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    639.60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4535
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 8SPC630TB4535 POULIE