Motion
PHG 4578-14M-S430

SKF
PHG 4578-14M-S430

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 430 mm, 327 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11326067
N° MFRPHG 4578-14M-S430
Prix2,868.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHG 4578-14M-S430

14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 4578 mm, largeur de 430 mm, 327 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI11326067
N° MFRPHG 4578-14M-S430
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
Prix2,868.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    10 mm
  • Global Largeur  
    430 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    4578 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Cordons en fibre de verre à faible élasticité ; résistants à l’huile ; résistants à la chaleur ; résistants à l’ozone ; adaptés aux climats tropicaux
  • Section de la ceinture
    14M
  • Type de courroie
    14M
  • Courroie/Dalle
    Dalle
  • Matériau du cordon
    Fibre de verre
  • Matériel
    Néoprène
  • Nombre de Dents  
    327
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la chaleur, résistant à l’huile, résistant à l’ozone

Aperçu

Description du fabricant
PHG 4578-14M-S430 COURROIE ET ENTRAÎNEMENT PAR COURROIE