Motion
PHS 140-1A70

SKF
PHS 140-1A70

Pignon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po, moyeu A, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326144
N° MFRPHS 140-1A70
Prix3,828.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 140-1A70

Pignon de chaîne à rouleaux - 140 / 1-3/4 po, moyeu A, 70 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326144
N° MFRPHS 140-1A70

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,828.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    40.0201 po
  • Poids
    292.62 lb, 133 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    70
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 140-1A70