Motion
PHS 28B-1TB72

SKF
PHS 28B-1TB72

72 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326318
N° MFRPHS 28B-1TB72
Prix5,227.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 28B-1TB72

72 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326318
N° MFRPHS 28B-1TB72

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,227.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    8.6260 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0157 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre du pas
    40.1201 po
  • Poids
    202.23 lb, 91.7 kg

Détails

  • Numéro de chaîne et pas
    28B /1-3/4 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    72
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 28B-1TB72
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon