Motion
PHS 24B-1TB95

SKF
PHS 24B-1TB95

95 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326322
N° MFRPHS 24B-1TB95
Price$5,258.08/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 24B-1TB95

95 Dents, acier
N° D’ARTICLE MI11326322
N° MFRPHS 24B-1TB95
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
Price$5,258.08/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    8.6260 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.0157 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Diamètre du pas
    45.3673 po
  • Poids
    433.58 lb, 197 kg

Details

  • Numéro de chaîne et pas
    24B /1-1/2 po
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    95
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 24B-1TB95

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté