Motion
PHS 180-1A60

SKF
PHS 180-1A60

Pignon de chaîne à rouleaux - 180 / 2-1/4 po, moyeu A, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326337
N° MFRPHS 180-1A60
Prix5,431.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHS 180-1A60

Pignon de chaîne à rouleaux - 180 / 2-1/4 po, moyeu A, 60 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11326337
N° MFRPHS 180-1A60

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,431.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    44.2799 po
  • Poids
    506.07 lb, 230 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    180 / 2-1/4 po
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    60
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON PHS 180-1A60