Motion
PHP 8-D270TB

SKF
PHP 8-D270TB

Poulie à courroie en V – Section de courroie en D, rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis, 27.6000 po, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11326379
N° MFRPHP 8-D270TB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PHP 8-D270TB

Poulie à courroie en V – Section de courroie en D, rainure 8 , diamètre extérieur de la bague requis, 27.6000 po, bague de verrouillage conique, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI11326379
N° MFRPHP 8-D270TB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    D
  • Diamètre à l’alésage
    Bague requise
  • Extérieur Diamètre  
    27.6000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    8
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
PHP 8-D270TB POULIE