Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.6200 po
- Diamètre du goujon excentrique0.5000 po
- Excentricité0.030 po
- Taille hexagonale1/4 po
- Taille du lubrifiant3/16 po
- Taille du filetage mâle1/2-20
- Rouleau Diamètre1.2500 po
- Rouleau Largeur0.7500 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Goujon Longueur1.2500 po
- Longueur du filetage0.6250 po
- Couple175 po/lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Page de produit du fabricant
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale2300 lbf
- Capacité de charge statique radiale3530 lbf
- Forme de rouleauPlat