Motion
120 SOVEREIGN CL

RENOLD JEFFREY
120 SOVEREIGN CL

Résistant à l’abrasion souverain Chain-No11
N° D’ARTICLE MI11372403
N° MFR120 SOVEREIGN CL
Prix127.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RENOLD JEFFREY
120 SOVEREIGN CL

Résistant à l’abrasion souverain Chain-No11
N° D’ARTICLE MI11372403
N° MFR120 SOVEREIGN CL
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
Prix127.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    1.2500 po
  • Longueur de la goupille
    3.7500 po
  • Hauteur de la plaque
    2.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.6250 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les composants résilients et durables de Renold Sovereign durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que la chaîne standard dans des conditions agressives et abrasives. Le processus en instance de brevet de Renold Sovereign garantit que les niveaux de dureté de la goupille peuvent résister à des abus sévères sans s’écailler, s’écailler ou s’écailler comme le font les composants plaqués inférieurs.
  • Application
    Agriculture, fabrication de briques, fabrication de céramique, ciment, agrégats, travail des métaux, production de tuiles de toiture, transformation du bois, production alimentaire, transformation du sucre et industrie de la boulangerie
  • Numéro de chaîne et pas
    120A à 3 1/16 po
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
120A1SOS11I 120 LIEN DE CONN SOUVERAIN
  • Les tiges non revêtues signifient qu’il n’y a pas d’écaillage, d’écaillage ou d’écaillage indésirable dans votre application
  • Les goupilles spécialement traitées ciblent une meilleure performance dans les environnements poussiéreux et denses en particules, ce qui permet une durée de vie jusqu’à 3 fois plus longue que la chaîne à rouleaux standard
  • Spécialement conçu et fabriqué pour une meilleure durée de vie dans les applications difficiles comme les entraînements d’ascenseur à ciment, les convoyeurs de four à briques, les entraînements de boulangerie et plus encore.