Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.7500 po
- Diamètre de la broche0.1570 po
- Longueur de la goupille0.6460 po
- Hauteur de la plaque0.4750 po
Détails
- Détails supplémentairesLes composants résilients et durables de Renold Sovereign durent jusqu’à 3 fois plus longtemps que la chaîne standard dans des conditions agressives et abrasives. Le processus en instance de brevet de Renold Sovereign garantit que les niveaux de dureté de la goupille peuvent résister à des abus sévères sans s’écailler, s’écailler ou s’écailler comme le font les composants plaqués inférieurs.
- ApplicationAgriculture, fabrication de briques, fabrication de céramique, ciment, agrégats, travail des métaux, production de tuiles de toiture, transformation du bois, production alimentaire, transformation du sucre et industrie de la boulangerie
- Numéro de chaîne et pas140A à 1/2 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
Aperçu
- Les tiges non revêtues signifient qu’il n’y a pas d’écaillage, d’écaillage ou d’écaillage indésirable dans votre application
- Les goupilles spécialement traitées ciblent une meilleure performance dans les environnements poussiéreux et denses en particules, ce qui permet une durée de vie jusqu’à 3 fois plus longue que la chaîne à rouleaux standard
- Spécialement conçu et fabriqué pour une meilleure durée de vie dans les applications difficiles comme les entraînements d’ascenseur à ciment, les convoyeurs de four à briques, les entraînements de boulangerie et plus encore.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Les chaînes Renold SynoSi la lubrification est un problème pour votre application, la vie et l’entretien sont maintenant beaucoup plus faciles. Renold Syno établit de nouvelles normes pour une gamme complète d’applications de chaîne en marche propre : des performances sans compromis, sans lubrification supplémentaire. Offert en petits et grands pas, Renold Jeffrey a adapté sa technologie pour répondre à vos besoins.
Voir la documentation
Les chaînes Renold SynergySynergy a été créée pour répondre à une exigence spécifique de nos clients : amélioration du rendement de la chaîne, ce qui a permis d’obtenir une meilleure valeur. Les ingénieurs et les professionnels de l’entretien du monde entier appuient la résistance à l’usure et la durée de vie exceptionnelle de cette remarquable technologie de chaîne.
Voir la documentation
Renold Sovereign, une chaîne avec une résistance supérieure à l’abrasionDans les applications extrêmes, les particules adhèrent aux chaînes et infiltrent les articulations, accélérant ainsi l’usure. La lubrification peut attirer et emprisonner des corps étrangers, augmentant ainsi la friction plutôt que de la réduire. Les composants conçus avec précision de Sovereign combinent les meilleures caractéristiques de leur catégorie, offrant une résistance à l’abrasion de pointe sur le marché.
Voir la documentation
Chaîne à rouleaux bleue RenoldDes bagues et des rouleaux solides maximisent la durée de vie de vos chaînes et leur permettent de rester en bon état de marche.
Voir la documentation