Motion
7100234543 3M FILTRE/ADAPTATEUR/RÉCIPIENT K-IT 6N01, N95, 1 KIT/CAISSE

3M
7100234543 3M FILTER/ADAPTER/RETAINER K IT 6N01, N95, 1 KIT/CASE

3M™ Kit filtre/adaptateur/récipient 6N01, N95, 1 kit/caisse
N° D’ARTICLE MI11377767
N° MFR7100234543 3M FILTER/ADAPTER/RETAINER K IT 6N01, N95, 1 KIT/CASE
Prix426.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100234543 3M FILTER/ADAPTER/RETAINER K IT 6N01, N95, 1 KIT/CASE

3M™ Kit filtre/adaptateur/récipient 6N01, N95, 1 kit/caisse
N° D’ARTICLE MI11377767
N° MFR7100234543 3M FILTER/ADAPTER/RETAINER K IT 6N01, N95, 1 KIT/CASE
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
Prix426.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00638060431412

Aperçu

Description du fabricant
7100234543 3M FILTRE/ADAPTATEUR/RÉTENTION K
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La trousse de démarrage comprend des fournitures pour 10 utilisateurs distincts avec 1 paire de filtres initiale et 1 paire de filtres; commandez des filtres de remplacement supplémentaires séparément
  • Utiliser le filtre à particules 3M™ 5N11 avec adaptateur de filtre 3M™ 603 et dispositif de retenue de filtre 3M™ 501
  • Comprend 40 3M™ 5N11 filtres à particules, N95 (assez pour 10 utilisateurs distincts et 1 changement de paire de filtres)
  • Comprend des dispositifs de retenue de filtre 20 3M™ 501 (suffisant pour 10 utilisateurs distincts), peut être réutilisé plusieurs fois et essuyé
  • Comprend des adaptateurs de filtre 20 3M™ 603 (assez pour 10 utilisateurs distincts), peut être réutilisé plusieurs fois et essuyé
  • L'adaptateur de filtre 3M™ 603 et le dispositif de retenue de filtre 3M™501 peuvent également être utilisés avec le préfiltre 3M™ 5P71
  • Les adaptateurs de filtre 3M™ 603 sont dotés d’une fixation à baïonnette et peuvent être utilisés avec les masques respiratoires réutilisables des séries 3M™ 6000, 7000 et FF-400 ou avec les pièces faciales SureSeal de 3M™ Scott de la série AV-3000 HT et AV-3000 avec l’adaptateur à baïonnette AV-632 la série 3M™ de la série Scott.
  • Le dispositif de retenue du filtre 3M™ 501 maintient en place 3M™ filtres à particules 5N11 ou 5P71/07194 (AAD) sur le dessus de la cartouche 3M™ 6000 ou de l'adaptateur de filtre 3M™ 603
  • Tous les respirateurs, filtres de remplacement, cartouches et adaptateurs sont vendus séparément
  • Consultez les instructions d’utilisation du filtre/cartouche pour plus d’informations