Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010492641 3M , 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4

3M
7010492641 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4 D120 634AH - MMMRBDW24981
N° D’ARTICLE MI11378102
N° MFR7010492641 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4
Prix907.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010492641 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4 D120 634AH - MMMRBDW24981
N° D’ARTICLE MI11378102
N° MFR7010492641 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1, 7X1/4X1-1/4, X=1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix907.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3.705 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308245139
  • CUP_NON
    00076308245139

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010492641 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.