Motion
7010494469 3M MEULE TRONÇONNEUSE 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16  D120 664

3M
7010494469 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16 D120 664

3M™ Meule tronçonneuse 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16 D120 664BL-MMMRBDW8920
N° D’ARTICLE MI11379054
N° MFR7010494469 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16 D120 664
Price$820.80/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494469 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16 D120 664

3M™ Meule tronçonneuse 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16 D120 664BL-MMMRBDW8920
N° D’ARTICLE MI11379054
N° MFR7010494469 3M CUT-OFF WHEEL 664BL, 1F1, 6X1/8X1-1/4, X=1/4, R=1/16 D120 664
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
Price$820.80/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.202 lb

Details

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308266455
  • CUP_NON
    00076308266455

Aperçu

Description du fabricant
7010494469 3M MEULE TRONÇONNEUSE 664BL, 1F1,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs