Motion
DISQUE EN FIBRE DE RÉSINE DE ZIRCONE 7010367989 ABRASIFS STANDARD QUICK CHA NGE, 5312

3M
7010367989 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE ZIRCONIA RESIN FIBER DISC, 5312

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en zircone, couleur verte
N° D’ARTICLE MI11379069
N° MFR7010367989 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE ZIRCONIA RESIN FIBER DISC, 5312
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010367989 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE ZIRCONIA RESIN FIBER DISC, 5312

Disque à changement rapide - Matériau abrasif en zircone, couleur verte
N° D’ARTICLE MI11379069
N° MFR7010367989 STANDARD ABRASIVES QUICK CHA NGE ZIRCONIA RESIN FIBER DISC, 5312
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115333927
  • CUP_NON
    00051115333927

Aperçu

Description du fabricant
7010367989 ABRASIFS STANDARD RAPIDE CHA
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Convient pour éliminer les imperfections, les barrières, les colonnes montantes et les lignes de séparation sur les métaux ferreux ou exotiques tels que les superalliages, l’acier inoxydable haute résistance et le cobalt
  • L’endos en fibre rigide de 30 mils permet l’enlèvement des matières et le nivellement des soudures à pression moyenne à élevée
  • L’endos lourd et la liaison à la résine offrent un soutien supérieur du grain pour les opérations prolongées
  • Le grain de zircone d’alumine de première qualité offre durabilité et action de coupe plus rapide et plus agressive que l’oxyde d’aluminium
  • Choisissez parmi les styles de fixation à changement rapide TS, TSM et TR