Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010524651 3M , 1A1 2.5-1-.375-0,75  D100

3M
7010524651 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 2.5-1-.375-.75 D100

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 2.5-1-.375-0,75 D100 664BL
N° D’ARTICLE MI11379094
N° MFR7010524651 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 2.5-1-.375-.75 D100
Prix599.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010524651 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 2.5-1-.375-.75 D100

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1A1 2.5-1-.375-0,75 D100 664BL
N° D’ARTICLE MI11379094
N° MFR7010524651 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1A1 2.5-1-.375-.75 D100
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
Prix599.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    312.780 g

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060299494
  • CUP_NON
    00638060299494

Aperçu

Description du fabricant
ROUES DIAMANTÉES À LIAISON RÉSINE 7010524651 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis